Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 13181 Perie cu cupă din sârmă sertizată 3-1/2 inch | AE9HUR 6JXE3

WEILER 13181 Perie cu sârmă sertizată 3-1/2 inch

În stoc
Articol: AE9HUR Model: 13181Crucea Ref: 6JXE3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€53.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de cupă cu sârmă sârmă
Arbor Hole5/8 "-11
Perie Dia.3.5 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max12,000
Tip montareArboret filetat
Lungime tăiere7 / 8 "
Sârmă Dia.0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HolePerie Dia.Material de umplereRPM maxTip montareLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 13188 Perie cu sârmă sertizată 3-1/2 inch | AB2VVV 1PAJ9 131885/8 "-113.5 "Oţel inoxidabil12,000Arboret filetat7 / 8 "0.014 "€111.47
WEILER 14311 Perie sertizata cupa din sarma 2-3/4 inch 1/4 inch | AC6FYR 33M616 14311Fără gaură de arboret2.75 "Alamă6000tijă7 / 8 "0.011 "€66.91
WEILER 14316 Perie sertizata cupa din sarma 6 inch 0.020 inch | AC6FYU 33M618 143165/8 "-116"Bronz6600Arboret filetat1.25 "0.02 "€429.73
WEILER 14301 Tijă de perie cu sârmă sertizată 1-3/4 inch | AC8GJQ 3A203 14301Fără gaură de arboret1.75 "Otel carbon13,000tijă3 / 4 "0.011 "€22.14
WEILER 13284 Perie cu cupă din sârmă sertizată 2-3/4 inch | AE4AGU 5HD66 132843/8 "-242.75 "Otel carbon14,000Arboret filetat1"0.02 "€44.67
WEILER 14306 Perie sertizata cupa din sarma 2 inch 0.0118 inch | AE9HVG 6JXH6 14306Fără gaură de arboret2"Otel carbon13,000tijă5 / 8 "0.011 "€24.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 13181 Perie cu sârmă sertizată 3-1/2 inch
€53.81 /unitate