Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U07000.043.0700 Socket Head Cap Screw, 7 Inch Length, 7/16-14 Thread Size, Alloy Steel Grade, 5PK | CG8LCD 54FV54

FABORY U07000.043.0700 Șurub cu cap tubular, lungime de 7 inch, dimensiune filet 7/16-14, calitate din oțel aliat, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8LCD Model: U07000.043.0700Crucea Ref: 54FV54
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
€81.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.6563 "
Inaltimea capului0.4375 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime7"
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Min. Lungimea firului7 în
Rockwell HardnessC39 până la C34
Element de autoblocareNu
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.7 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7888
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U07000.043.0700 Șurub cu cap tubular, lungime de 7 inch, dimensiune filet 7/16-14, calitate din oțel aliat, 5 buc.
€81.14 /ambalaj