Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U07000.043.0750 Socket Head Cap Screw, 7 1/2 Inch Length, 7/16-14 Thread Size, Alloy Steel Grade, 5PK | CG8LCE 54FV55

FABORY U07000.043.0750 Șurub cu cap tubular, lungime 7 1/2 inch, dimensiune filet 7/16-14, calitate din oțel aliat, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8LCE Model: U07000.043.0750Crucea Ref: 54FV55
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
€176.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.6563 "
Inaltimea capului0.4375 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime7 1 / 2
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Min. Lungimea firului7 1/2 in
Rockwell HardnessC39 până la C34
Element de autoblocareNu
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.7 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 1 / 2
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8037
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U07000.043.0750 Șurub cu cap tubular, lungime 7 1/2 inch, dimensiune filet 7/16-14, calitate din oțel aliat, 5 buc.
€176.74 /ambalaj