Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U07041.019.0025 Socket Head Cap Screw, 1/4 Inch Length, #10-32 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LCJ 41UA23

FABORY U07041.019.0025 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1/4 inch, dimensiune filet #10-32, calitate din oțel aliat, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8LCJ Model: U07041.019.0025Crucea Ref: 41UA23
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
€36.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.3125 "
Inaltimea capului0.1875 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime1 / 4 "
Min. Rezistență la tracțiune170,000 la 180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2182
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U07041.019.0025 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1/4 inch, dimensiune filet #10-32, calitate din oțel aliat, 100 buc.
€36.75 /ambalaj