Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U07111.025.0125 Șurub cu umăr, oțel aliat, dimensiune filet 10-24, tip standard, 10 buc | CG8LFF 42NN66

FABORY U07111.025.0125 Șurub cu umăr, oțel aliat, dimensiune filet 10-24, tip standard, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8LFF Model: U07111.025.0125Ref. cruce: 42NN66 / 163W05

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Înălțimea capului șurubului3 / 16 în
Forța de forfecare84,000 psi
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului1 1 / 4 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet10-24
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.121
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U07111.025.0125 Șurub cu umăr, oțel aliat, dimensiune filet 10-24, tip standard, 10 buc.
€9.57 /ambalaj