Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U07151.037.0075 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 3/4 inch, dimensiune filet 3/8-16, calitate din oțel aliat, 50PK | CG8LFR 22TZ08

FABORY U07151.037.0075 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime de 3/4 inchi, dimensiune filet 3/8-16, calitate din oțel aliat, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8LFR Model: U07151.037.0075Ref. cruce: 22TZ08 / 42JG28

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€59.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.5625 "
Inaltimea capului0.375 "
Tip capButon
Lungime3 / 4 "
Min. Rezistență la tracțiune135,000 psi
Min. Lungimea firului3 / 4 în
Rockwell HardnessC37 până la C44
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.635
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U07151.037.0075 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime de 3/4 inchi, dimensiune filet 3/8-16, calitate din oțel aliat, 50 buc.
€59.51 /ambalaj