Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U07567.019.0087 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 7/8 inch, dimensiune filet #10-32, calitate din oțel aliat, 100PK | CG8LFY 41MG75

FABORY U07567.019.0087 Șurub cu cap plat cu cap, lungime de 7/8 inch, dimensiune filet #10-32, calitate din oțel aliat, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8LFY Model: U07567.019.0087Crucea Ref: 41MG75
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
€35.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateAliaj de oțel
Unghiul capului82 grade
Tip capPlat
Lungime7 / 8 "
Min. Rezistență la tracțiune980 Mpa
Min. Lungimea firului7 / 8 în
Rockwell HardnessHRC38 la HRC44
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2876
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U07567.019.0087 Șurub cu cap plat cu cap, lungime de 7/8 inch, dimensiune filet #10-32, calitate din oțel aliat, 100 buc.
€35.54 /ambalaj