Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U07567.031.0075 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 3/4 inch, dimensiune filet 5/16-24, calitate din oțel aliat, 100PK | CG8LGL 41MG87

FABORY U07567.031.0075 Șurub cu cap plat cu cap, lungime de 3/4 inch, dimensiune filet 5/16-24, calitate din oțel aliat, 100 uc.

În stoc
Articol: CG8LGL Model: U07567.031.0075Crucea Ref: 41MG87
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
€75.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateAliaj de oțel
Unghiul capului82 grade
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
Min. Rezistență la tracțiune144 ksi
Min. Lungimea firului3 / 4 în
Rockwell HardnessHRC39 la HRC44
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8136
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U07567.031.0075 Șurub cu cap plat cu cap, lungime de 3/4 inch, dimensiune filet 5/16-24, calitate din oțel aliat, 100 uc.
€75.58 /ambalaj