REELCRAFT SGA3850 OLP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 232 Psi 150f | AE6BDE 5PG11

REELCRAFT SGA3850 OLP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 232 Psi 150f

În stoc
Articol: AE6BDE Model: SGA3850 OLP1Crucea Ref: 5PG11

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€473.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiPiedestal dublu greu, industrial
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului1/2 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunPVC
Ieșire furtun (In.)1/2 "(M) NPT
Material carcasăPolipropilenă
ZăvorRezistență la vibrații, autoblocare
Presiune maximă232 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePerete, suport pivotant
Inălțime totală19 "
Lungime totală22.75 "
Lățimea totală9.5 "
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.12
Înălțimea navei (cm)49.78
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS3917390050
Tara natalaAU

Variante de produs

ProdusModelMontareEvaluarea taxeifinalizareaLungime totalăAdmisia mulineteiTipul de etanșareCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Preț
REELCRAFT SWA3850 OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 125 Psi | AB9DGL 2CAJ5 SWA3850 OLP1Podea, perete, tavanGeneral, IndustrialCompozit22.75 "1/2 "(F) NPTBuna1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT5 / 8 "€597.64
REELCRAFT SGA3665 OLP 1 Tambur pentru furtun General Industrial 232 Psi | AD2BLJ 3MJJ3 SGA3665 OLP 1Podea, perete, tavanGeneral, IndustrialCarcasa Poly22.75 "3/8 "(F) NPTViton3/8 "(M) NPT3 / 8 "€531.88
REELCRAFT SHA3850 OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 232 Psi | AD2BLK 3MJJ5 SHA3850 OLP1Podea, perete, tavanGeneral, IndustrialCarcasa Poly21.5 "1/2 "(F) NPTViton1/2 "(M) NPT1 / 2 "€583.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT SGA3850 OLP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 232 Psi 150f
€473.41 /unitate