REELCRAFT Mulinete pentru furtunuri compozite de uz mediu, seria S.


Filtru
Rulmenti: Lubrifiat permanent , Tip de unitate: Întoarcerea primăverii , ID furtun: Da , Material furtun: PVC , Material carcasă: Polipropilenă , Zăvor: Rezistență la vibrații, autoblocare , Inălțime totală: 19 " , Lățimea totală: 9.5 "
StilModelMontareEvaluarea taxeifinalizareaLungime totalăAdmisia mulineteiTipul de etanșareCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
A
SWA3850 OLP1
Podea, perete, tavanGeneral, IndustrialCompozit22.75 "1/2 "(F) NPTBuna1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT5 / 8 "€597.64
B
SHA3850 OLP1
Podea, perete, tavanGeneral, IndustrialCarcasa Poly21.5 "1/2 "(F) NPTViton1/2 "(M) NPT1 / 2 "€583.85
B
SGA3665 OLP 1
Podea, perete, tavanGeneral, IndustrialCarcasa Poly22.75 "3/8 "(F) NPTViton3/8 "(M) NPT3 / 8 "€531.88
A
SGA3850 OLP1
Perete, suport pivotantPiedestal dublu greu, industrialPudră acoperită22.75 "1/2 "(F) NPT-1/2 "(M) NPT1 / 2 "€473.41

Mulinete pentru furtunuri compozite de uz mediu, seria S.

Reelcraft S Series mulinete compozite retractabile cu arc rețin furtunuri de aer sau apă pentru utilizarea cu unelte pneumatice sau alte echipamente. Acestea au o construcție din polipropilenă, cu pivot din alamă și traseu pentru fluid și un arbore principal din oțel pentru a rezista la impacturi, substanțe chimice și razele UV. Aceste mulinete au un sistem de blocare pozitiv cu suporturi basculante / pivotante pentru blocare în orice poziție de montare, cum ar fi tavane, pereți sau podele și un mecanism de întoarcere cu arc pentru retragerea furtunurilor. Carcasa ventilată a rolelor cu o deschidere pentru scurgerea apei permite utilizarea în aer liber și curățarea ușoară a furtunurilor și rolelor. Acestea pot rezista la o presiune maximă de 125 / 232 psi și o temperatură maximă de 150 / 185 grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mulinete de culoare neagră, disponibile în lungimi de furtun de 50 și 65 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?