REELCRAFT SGA3665 OLP 1 Tambur pentru furtun General Industrial 232 Psi | AD2BLJ 3MJJ3

REELCRAFT SGA3665 OLP 1 Tambur pentru furtun General Industrial 232 Psi

În stoc
Articol: AD2BLJ Model: SGA3665 OLP 1Crucea Ref: 3MJJ3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€531.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiGeneral, Industrial
finalizareaCarcasa Poly
Capetele furtunului3/8 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului65ft
Material furtunPVC
Ieșire furtun (In.)3/8 "(M) NPT
Material carcasăPolipropilenă
ZăvorRezistență la vibrații, autoblocare
Presiune maximă232 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan
Inălțime totală19 "
Lungime totală22.75 "
Lățimea totală9.5 "
Admisia mulinetei3/8 "(F) NPT
Tipul de etanșareViton
Material pivotantAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.98
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3917390050
Tara natalaAU

Variante de produs

ProdusModelMontareEvaluarea taxeifinalizareaLungime totalăAdmisia mulineteiTipul de etanșareCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Preț
REELCRAFT SWA3850 OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 125 Psi | AB9DGL 2CAJ5 SWA3850 OLP1Podea, perete, tavanGeneral, IndustrialCompozit22.75 "1/2 "(F) NPTBuna1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT5 / 8 "€597.64
REELCRAFT SHA3850 OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 232 Psi | AD2BLK 3MJJ5 SHA3850 OLP1Podea, perete, tavanGeneral, IndustrialCarcasa Poly21.5 "1/2 "(F) NPTViton1/2 "(M) NPT1 / 2 "€583.85
REELCRAFT SGA3850 OLP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 232 Psi 150f | AE6BDE 5PG11 SGA3850 OLP1Perete, suport pivotantPiedestal dublu greu, industrialPudră acoperită22.75 "1/2 "(F) NPT-1/2 "(M) NPT1 / 2 "€473.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT SGA3665 OLP 1 Tambur pentru furtun General Industrial 232 Psi
€531.88 /unitate