Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U08350.025.0100 Step Bolt, 1/4-20 Thread Size, A307B Grade, 50PK | CG8LHA 41LK42

FABORY U08350.025.0100 Șurub treptat, dimensiune filet 1/4-20, calitate A307B, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8LHA Model: U08350.025.0100Ref. cruce: 41LK42 / 177U59
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
€55.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1
finalizareaSimplu
CalitateA307B
Cap Dia.0.813 "până la 0.844"
Inaltimea capului0.125 "până la 0.145"
Lungime1 "
Înălțimea pătrată0.125 "până la 0.156"
Lățimea pătrată0.245 "până la 0.260"
StandardASME B18.5
Tip bolt pasPas Bolt
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4342
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U08350.025.0100 Șurub treptat, dimensiune filet 1/4-20, calitate A307B, 50 buc.
€55.04 /ambalaj