Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U08350.025.0125 Șurub treptat, dimensiune filet 1/4-20, calitate A307B, 50 buc | CG8LHB 41LK43

FABORY U08350.025.0125 Șurub treptat, dimensiune filet 1/4-20, calitate A307B, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8LHB Model: U08350.025.0125Ref. cruce: 41LK43 / 177U60
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
€59.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 1 / 4
finalizareaSimplu
CalitateA307B
Cap Dia.0.813 "până la 0.844"
Inaltimea capului0.125 "până la 0.145"
Lungime1 1 / 4 "
Înălțimea pătrată0.125 "până la 0.156"
Lățimea pătrată0.245 "până la 0.260"
StandardASME B18.5
Tip bolt pasPas Bolt
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U08350.025.0125 Șurub treptat, dimensiune filet 1/4-20, calitate A307B, 50 buc.
€59.27 /ambalaj