Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U08350.037.0200 Șurub treptat, dimensiune filet 3/8-16, calitate A307B, 50 buc | CG8LHM 41LK53

FABORY U08350.037.0200 Șurub treptat, dimensiune filet 3/8-16, calitate A307B, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8LHM Model: U08350.037.0200Ref. cruce: 41LK53 / 177U70
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
€102.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaSimplu
CalitateA307B
Cap Dia.1.219 "până la 1.219"
Inaltimea capului0.188 "până la 0.208"
Lungime2 "
Înălțimea pătrată0.188 "până la 0.219"
Lățimea pătrată0.368 "până la 0.388"
StandardASME B18.5
Tip bolt pasPas Bolt
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4502
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U08350.037.0200 Șurub treptat, dimensiune filet 3/8-16, calitate A307B, 50 buc.
€102.46 /ambalaj