Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U08350.037.0300 Step Bolt, 3/8-16 Thread Size, A307B Grade, 25PK | CG8LHP 41LK55

FABORY U08350.037.0300 Șurub treptat, dimensiune filet 3/8-16, calitate A307B, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8LHP Model: U08350.037.0300Crucea Ref: 41LK55
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
€143.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3
finalizareaSimplu
CalitateA307B
Cap Dia.1.219 "până la 1.219"
Inaltimea capului0.188 "până la 0.208"
Lungime3 "
Înălțimea pătrată0.188 "până la 0.219"
Lățimea pătrată0.368 "până la 0.388"
StandardASME B18.5
Tip bolt pasPas Bolt
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5926
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U08350.037.0300 Șurub treptat, dimensiune filet 3/8-16, calitate A307B, 25 buc.
€143.05 /ambalaj