Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U08360.025.0225 Elevator Bolt, 1/4-20 Thread Size, A Grade, 50PK | CG8LHX 41UJ22

FABORY U08360.025.0225 Șurub de lift, dimensiune filet 1/4-20, clasa A, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8LHX Model: U08360.025.0225Crucea Ref: 41UJ22
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
€79.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tip de șurub ascensorȘurub ascensor
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 1 / 4
finalizareaSimplu
CalitateNota A
Cap Dia.0.969 "
Inaltimea capului0.078 "
Tip capPlat
Tipul capului - ȘuruburiPlat
Lungime2 1 / 4 "
Rockwell HardnessMax B100
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.274
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U08360.025.0225 Șurub de lift, dimensiune filet 1/4-20, clasa A, 50 buc.
€79.01 /ambalaj