Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U08361.025.0250 Elevator Bolt, 1/4-20 Thread Size, A Grade, 50PK | CG8LJY 41UJ49

FABORY U08361.025.0250 Șurub de lift, dimensiune filet 1/4-20, clasa A, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8LJY Model: U08361.025.0250Ref. cruce: 41UJ49 / 178T30
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
€94.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tip de șurub ascensorȘurub ascensor
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNota A
Cap Dia.0.969 "
Inaltimea capului0.078 "
Tip capPlat
Tipul capului - ȘuruburiPlat
Lungime2 1 / 2 "
Rockwell HardnessMax B100
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7592
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U08361.025.0250 Șurub de lift, dimensiune filet 1/4-20, clasa A, 50 buc.
€94.49 /ambalaj