Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U08441.075.0200 Tower Bolt, 3/4-10 Thread Size, 10PK | CG8LLM 41MC32

FABORY U08441.075.0200 Șurub turn, dimensiune filet 3/4-10, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8LLM Model: U08441.075.0200Ref. cruce: 41MC32 / 167F34

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€39.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaGalvanizat la cald
Cap Dia.1 1 / 8 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Lungime2 "
Rockwell HardnessHRC 25-34
StandardASTM A394
Tip de șurub structuralTurn Bolt
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5804
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U08441.075.0200 Șurub turn, dimensiune filet 3/4-10, 10 buc.
€39.30 /ambalaj