Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U11121.025.0001 Square Nut, 1/4-20 Thread Size, 50PK | CG8LRJ 41JV61

FABORY U11121.025.0001 Piuliță pătrată, dimensiune filet 1/4-20, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8LRJ Model: U11121.025.0001Crucea Ref: 41JV61
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
€80.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNuci pătrate
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateA
Înălţime1 / 4 "
Tip piulițăPiuliță pătrată - Greu
StilPiuliță pătrată - Greu
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1652
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U11121.025.0001 Piuliță pătrată, dimensiune filet 1/4-20, 50 buc.
€80.50 /ambalaj