FABORY U11351.031.0001 Jam Nut, 5/16-18 Thread Size, Grade 5 Grade | CG8LUC 41VK26

FABORY U11351.031.0001 Piuliță blocată, dimensiune filet 5/16-18, grad 5 grad

Articol: CG8LUC Model: U11351.031.0001Crucea Ref: 41VK26
€23.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de gem
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Înălţime0.180 in 0.195 in
Tip piulițăPiuliță de gem
StandardASME B18.2.2
StilPiuliță de gem
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime0.489 - 0.500 in
Dimensiunea cheii1 / 2 în

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U11351.031.0001 Piuliță blocată, dimensiune filet 5/16-18, grad 5 grad
€23.86 /unitate