FABORY U22551.112.0675 Fully Threaded Stud, 6 3/4 Inch Length, 1-1/8-8 Thread Size, 20PK | CG8MZY 26LR23

FABORY U22551.112.0675 Știft complet filetat, lungime 6 3/4 inch, dimensiune filet 1-1/8-8, 20 buc.

În stoc
Articol: CG8MZY Model: U22551.112.0675Crucea Ref: 26LR23

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€732.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Lungime6 3 / 4
Min. Rezistență la tracțiune100,000 psi
Rockwell HardnessC35 MAX
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 977 grade F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 1 / 8-8
Tip filet8UN
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Material de tijă filetatăGradul B16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.2065
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U22551.112.0675 Știft complet filetat, lungime 6 3/4 inch, dimensiune filet 1-1/8-8, 20 buc.
€732.76 /ambalaj