Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U38131.062.0001 Saiba plat lat, otel, 5/8 X 1-3/4 inch OD, galben zinc, 25 buc | CD3LLC 54FV78

FABORY U38131.062.0001 Saiba plat lat, otel, 5/8 X 1-3/4 inch OD, galben zinc, 25 buc.

În stoc
Articol: CD3LLC Model: U38131.062.0001Crucea Ref: 54FV78

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€20.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
Aproximativ. Pkg. Cant.25
CuloriSilver
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
CalitatePrin Întărit
În interiorul Dia.11 / 16 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.75 "
StandardASME B18.22.1
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.134 "
Tip șaibăMașină de spălat plată lată de tip A USS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.707

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U38131.062.0001 Saiba plat lat, otel, 5/8 X 1-3/4 inch OD, galben zinc, 25 buc.
€20.23 /ambalaj