Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U38206.050.0001 Saiba Sae, 0.095 inch grosime, 50PK | CG8NRL 54FV90

FABORY U38206.050.0001 Saiba Sae, 0.095 inch grosime, 50PK

În stoc
Articol: CG8NRL Model: U38206.050.0001Crucea Ref: 54FV90

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€8.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
CuloriSilver
Finisaj de fixareGalben de zinc
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
StandardASME B18.22.1
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade F
Grosime0.095 "
Spălător în interiorul Dia.17 / 32 "
Material de spălatOţel
Gradul materialului de spălatPrin Întărit
Șaibă OD1 1 / 16 "
Tip șaibăȘaibă plată îngustă SAE tip A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4216
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U38206.050.0001 Saiba Sae, 0.095 inch grosime, 50PK
€8.26 /ambalaj