Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U38206.137.0001 Sae Washer, 0.165 Inch Thickness, 5PK | CG8NRV 54FV98

FABORY U38206.137.0001 Saiba Sae, 0.165 inch grosime, 5PK

În stoc
Articol: CG8NRV Model: U38206.137.0001Ref încrucișat: 54FV98 / 54FW46
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
€11.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
CuloriSilver
Finisaj de fixareGalben de zinc
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 3 / 8
StandardASME B18.22.1
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade F
Grosime0.165 "
Spălător în interiorul Dia.1 1 / 2 "
Material de spălatOţel
Gradul materialului de spălatPrin Întărit
Șaibă OD2 3 / 4 "
Tip șaibăȘaibă plată îngustă SAE tip A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U38206.137.0001 Saiba Sae, 0.165 inch grosime, 5PK
€11.12 /ambalaj