Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39000.126.0100 Taper Pin, #3/0 X 1 Size, Free Cutting Steel Grade, 50PK | CG8NRZ 41LK56

FABORY U39000.126.0100 Ştift conic, dimensiune #3/0 X 1, calitate oţel cu tăiere liberă, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8NRZ Model: U39000.126.0100Crucea Ref: 41LK56

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.124 - 0.126 "
Lungime1 "
Tip PinStandard
Mărimea#3/0 x 1
Diafragmă mică.# 3 / 0
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39000.126.0100 Ştift conic, dimensiune #3/0 X 1, calitate oţel cu tăiere liberă, 50 buc.
€12.46 /ambalaj