Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39000.250.0150 Știft conic, dimensiune #4 X 1-1/2, calitate din oțel cu tăiere liberă, 10 buc | CG8NVD 41LL07

FABORY U39000.250.0150 Știft conic, dimensiune #4 X 1-1/2, calitate oțel cu tăiere liberă, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8NVD Model: U39000.250.0150Ref. cruce: 41LL07 / 177R23

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€6.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.249 - 0.251 "
Lungime1 1 / 2 "
Tip PinStandard
Mărimea# 4 x 1 1/2
Diafragmă mică.#4
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39000.250.0150 Știft conic, dimensiune #4 X 1-1/2, calitate oțel cu tăiere liberă, 10 buc.
€6.40 /ambalaj