Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39000.341.0175 Știft conic, dimensiune #6 X 1-3/4, calitate din oțel cu tăiere liberă, 10 buc | CG8NWF 41LL32

FABORY U39000.341.0175 Știft conic, dimensiune #6 X 1-3/4, calitate oțel cu tăiere liberă, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8NWF Model: U39000.341.0175Ref. cruce: 41LL32 / 177R48
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
€10.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 3 / 4
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.342 - 0.343 "
Lungime1 3 / 4 "
Tip PinStandard
Mărimea# 6 x 1 3/4
Diafragmă mică.#6
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1827
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39000.341.0175 Știft conic, dimensiune #6 X 1-3/4, calitate oțel cu tăiere liberă, 10 buc.
€10.84 /ambalaj