Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39000.591.0275 Știft conic, dimensiune #9 X 2-3/4, calitate oțel cu tăiere liberă, 5 buc | CG8NYE 41LL78

FABORY U39000.591.0275 Știft conic, dimensiune #9 X 2-3/4, calitate oțel cu tăiere liberă, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8NYE Model: U39000.591.0275Ref. cruce: 41LL78 / 177R93
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
€78.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 3 / 4
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.590 - 0.592 "
Lungime2 3 / 4 "
Tip PinStandard
Mărimea# 9 x 2 3/4
Diafragmă mică.#9
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.49
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39000.591.0275 Știft conic, dimensiune #9 X 2-3/4, calitate oțel cu tăiere liberă, 5 buc.
€78.12 /ambalaj