Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39002.341.0250 Ştift conic, dimensiune #6 X 2-1/2, dimensiune filet 5/16-24, calitate oţel cu tăiere liberă | CG8NZQ 41LM76

FABORY U39002.341.0250 Știft conic, dimensiune #6 X 2-1/2, dimensiune filet 5/16-24, calitate oțel cu tăiere liberă

În stoc
Articol: CG8NZQ Model: U39002.341.0250Crucea Ref: 41LM76
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
€12.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.342 - 0.343 "
Lungime2 1 / 2 "
Tip PinFilet exterior cu piuliță
Mărimea# 6 x 2 1/2
Diafragmă mică.0.347 "
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0279
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: nuca

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39002.341.0250 Știft conic, dimensiune #6 X 2-1/2, dimensiune filet 5/16-24, calitate oțel cu tăiere liberă
€12.69 /unitate