Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39002.341.0300 Taper Pin, #6 X 3 Size, 5/16-24 Thread Size, Free Cutting Steel Grade | CG8NZR 41LM77

FABORY U39002.341.0300 Știft conic, dimensiune #6 X 3, dimensiune filet 5/16-24, calitate din oțel cu tăiere liberă

În stoc
Articol: CG8NZR Model: U39002.341.0300Crucea Ref: 41LM77
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
€13.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.342 - 0.343 "
Lungime3 "
Tip PinFilet exterior cu piuliță
Mărimea# 6 x 3
Diafragmă mică.0.337 "
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0324
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: nuca

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39002.341.0300 Știft conic, dimensiune #6 X 3, dimensiune filet 5/16-24, calitate din oțel cu tăiere liberă
€13.83 /unitate