Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39002.409.0600 Pin conic, dimensiune #7 X 6, dimensiune filet 3/8-24, calitate oțel cu tăiere liberă | CG8PAE 41LM89

FABORY U39002.409.0600 Știft conic, dimensiune #7 X 6, dimensiune filet 3/8-24, calitate din oțel cu tăiere liberă

În stoc
Articol: CG8PAE Model: U39002.409.0600Crucea Ref: 41LM89
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
€25.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare6
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.408 - 0.410 "
Lungime6 "
Tip PinFilet exterior cu piuliță
Mărimea# 7 x 6
Diafragmă mică.0.282 "
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0796
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: nuca

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39002.409.0600 Știft conic, dimensiune #7 X 6, dimensiune filet 3/8-24, calitate din oțel cu tăiere liberă
€25.29 /unitate