Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39070.031.0087 Dowel Pin, 5/16 Inch Nominal Dia., 0.3125 Inch Pin Dia., 25PK | CG8PCZ 41UW72

FABORY U39070.031.0087 Știft de diblu, diametru nominal de 5/16 inch, diametru știft de 0.3125 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8PCZ Model: U39070.031.0087Crucea Ref: 41UW72

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€65.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare7/8
finalizareaSimplu
Lungime7 / 8 "
Diametru nominal5 / 16 "
Pin Dia.0.3125 "
Rockwell HardnessC23
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0094
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39070.031.0087 Știft de diblu, diametru nominal de 5/16 inch, diametru știft de 0.3125 inch, 25 buc.
€65.24 /ambalaj