Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39080.006.0018 Dowel Pin, 1/16 Inch Nominal Dia., 0.0626 To 0.0628 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PHZ 2MA85

FABORY U39080.006.0018 Știft de diblu, diametru nominal de 1/16 inchi, diametru știft de la 0.0626 la 0.0628 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8PHZ Model: U39080.006.0018Crucea Ref: 2MA85
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
€40.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăAliaj de oțel
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)800 lbs.
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3/16
finalizareaSimplu
Lungime3 / 16 "
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
Diametru nominal1 / 16 "
Pin Dia.0.0626 - 0.0628 "
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)400 lbs.
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0554
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39080.006.0018 Știft de diblu, diametru nominal de 1/16 inchi, diametru știft de la 0.0626 la 0.0628 inch, 100 buc.
€40.91 /ambalaj