Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39080.050.0075 Știft de diblu, 1/2 inch diametru nominal, 0.5001 până la 0.5003 inch diametru, 10PK | CG8PLP 2ME38

FABORY U39080.050.0075 Știft de diblu, diametru nominal de 1/2 inchi, diametru știft de la 0.5001 la 0.5003 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8PLP Model: U39080.050.0075Ref încrucișat: 2ME38 / 175M06
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
€11.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăAliaj de oțel
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)51,000 lbs.
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3/4
finalizareaSimplu
Lungime3 / 4 "
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
Diametru nominal1 / 2 "
Pin Dia.0.5001 - 0.5003 "
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)25,500 lbs.
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1876
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39080.050.0075 Știft de diblu, diametru nominal de 1/2 inchi, diametru știft de la 0.5001 la 0.5003 inch, 10 buc.
€11.01 /ambalaj