Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39080.050.0400 Știft de diblu, diametru nominal de 1/2 inch, diametru știft de 0.5 inch, 5PK | CG8PLY 41UY50

FABORY U39080.050.0400 Știft de diblu, diametru nominal de 1/2 inch, diametru știft de 0.5 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8PLY Model: U39080.050.0400Crucea Ref: 41UY50

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€46.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4
finalizareaSimplu
Lungime4 "
Diametru nominal1 / 2 "
Pin Dia.0.5 "
Stil PinTeren întărit
Rockwell HardnessC60
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1094
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39080.050.0400 Știft de diblu, diametru nominal de 1/2 inch, diametru știft de 0.5 inch, 5 buc.
€46.75 /ambalaj