Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39080.062.0200 Știft de diblu, 5/8 inch diametru nominal, 0.6251 până la 0.6253 inch diametru, 5PK | CG8PMC 2ME57

FABORY U39080.062.0200 Știft de diblu, diametru nominal de 5/8 inchi, diametru știft de la 0.6251 la 0.6253 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8PMC Model: U39080.062.0200Ref încrucișat: 2ME57 / 175M09
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
€28.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăAliaj de oțel
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)79,800 lbs.
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaSimplu
Lungime2 "
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
Diametru nominal5 / 8 "
Pin Dia.0.6251 - 0.6253 "
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)39,900 lbs.
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3915
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39080.062.0200 Știft de diblu, diametru nominal de 5/8 inchi, diametru știft de la 0.6251 la 0.6253 inch, 5 buc.
€28.91 /ambalaj