FABORY U39351.010.0200 Ştift, 7/64 inch Dia. | CG8RBM 41JX36

FABORY U39351.010.0200 Ştift, 7/64 inch Dia.

Articol: CG8RBM Model: U39351.010.0200Crucea Ref: 41JX36
€11.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime2 "
Pin Dia.7 / 64 "
Stil PinHammerlock
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăFinisaj de fixareLungimea elementului de fixarefinalizareaCalitateLungimePin Dia.Tip PinPreț
FABORY L39350.063.0063 Ştift, 6.3 mm Dia. | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063OţelPlacat cu zinc63Placat cu zinc-63mm6.3 mm-€282.55
RFQ
FABORY L39350.080.0112 Știft, 8.0 mm Dia. | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112OţelPlacat cu zinc112Placat cu zinc-112mm8.0 mm-€360.82
RFQ
FABORY L39610.060.0001 Ştift, calitate arc oţel | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001OţelPlacat cu zinc85Placat cu zincArc de otel85mm--€435.27
RFQ
FABORY L39610.070.0001 Ştift, calitate arc oţel | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001OţelPlacat cu zinc105Placat cu zincArc de otel105mm--€431.45
RFQ
FABORY L39630.055.0001 Ştift, calitate arc oţel | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001OţelPlacat cu zinc92Placat cu zincArc de otel92mm--€408.55
RFQ
FABORY L39630.090.0001 Ştift, calitatea arcului de oţel, 8 mm diametru. | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001OţelPlacat cu zinc130Placat cu zincArc de otel130mm8 mm-€549.82
RFQ
FABORY M39350.016.0016 Ştift, 1.6 mm Dia. | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016OţelPlacat cu zinc16Placat cu zinc-16mm1.6 mm-€5.75
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39351.010.0200 Ştift, 7/64 inch Dia.
€11.48 /unitate