Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39683.031.0250 Știft de siguranță, sârmă dublă, dimensiune 5/16 inch | AC8VDW 3DZN9

FABORY U39683.031.0250 Știft de siguranță, sârmă dublă, dimensiune 5/16 inch

În stoc
Articol: AC8VDW Model: U39683.031.0250Crucea Ref: 3DZN9
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
€2.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia. Toleranţă+ 0.306 / -0.311
finalizareazinc
Toleranță la lungime-0.250 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală3 1 / 16 "
Pin Dia.5 / 16 "
Lungime coadă2.75 "
TipFixare dublă a firului
Lungime utilizabilă2.5 "
Sârmă Dia.0.091 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0446
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8716905060
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Forma firului (rotund)

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăfinalizareaToleranță la lungimeMaterialLungime totalăPin Dia.Lungime coadăTipPreț
FABORY U39682.025.0225 Ace de siguranță, grad 18-8, știft de 1/4 inch, dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Oţel inoxidabilSimplu-0.250 "Oţel inoxidabil2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39683.031.0250 Știft de siguranță, sârmă dublă, dimensiune 5/16 inch
€2.70 /unitate