Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39684.031.0225 Safety Pin, 2 Wire Snap, Steel, 2-3/4 Inch Size | AE6XMK 5VU37

FABORY U39684.031.0225 Știft de siguranță, 2 fire de fixare, oțel, dimensiune 2-3/4 inch

În stoc
Articol: AE6XMK Model: U39684.031.0225Crucea Ref: 5VU37
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
€4.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
Material de bazăOţel
Dia. Toleranţă+ 0.306 / -0.311 "
finalizareazinc
Toleranță la lungime-0.250 "
MaterialOţel
Lungime totală2.75 "
Pin Dia.5 / 16 "
Lungime coadă2.75 "
TipFixare dublă a firului
Lungime utilizabilă2.25 "
Sârmă Dia.0.091 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0446
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Forma firului (pătrat)

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăfinalizareaToleranță la lungimeMaterialLungime totalăPin Dia.Lungime coadăTipPreț
FABORY U39682.025.0225 Ace de siguranță, grad 18-8, știft de 1/4 inch, dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Oţel inoxidabilSimplu-0.250 "Oţel inoxidabil2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39684.031.0225 Știft de siguranță, 2 fire de fixare, oțel, dimensiune 2-3/4 inch
€4.02 /unitate