Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39750.009.0050 Știft central canelat cu jumătate de lungime, diametru știft de 3/32 inch, 10PK | CG8RFE 41VJ18

FABORY U39750.009.0050 Știft central canelat cu jumătate de lungime, diametru știft de 3/32 inch, 10 buc.

În stoc
Element: CG8RFE Model: U39750.009.0050Crucea Ref: 41VJ18
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
€6.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin central
Material de bazăOțel de tăiat gratuit
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Dia de sfârșit mare.0.094 "
Lungime totală1 / 2 "
Pin Dia.3 / 32 "
Tip PinTip E
Diafragmă mică.0.094 "
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39750.009.0050 Știft central canelat cu jumătate de lungime, diametru știft de 3/32 inch, 10 buc.
€6.23 /ambalaj