Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39797.043.0275 Clevis Pin, 2-3/4 Inch Length, 7/16 Inch Pin Dia., 10PK | CG8RKA 41MD12

FABORY U39797.043.0275 Știft de șopă, lungime de 2-3/4 inchi, diametru știft de 7/16 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8RKA Model: U39797.043.0275Crucea Ref: 41MD12

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€64.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
Material de bazăOțel de tăiat gratuit
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 3 / 4
finalizareaSimplu
Tip capCap
Lungime2 3 / 4 "
Pin Dia.7 / 16 "
Tip PinFără Pin
StandardASME B18.8.1
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6125
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39797.043.0275 Știft de șopă, lungime de 2-3/4 inchi, diametru știft de 7/16 inchi, 10 buc.
€64.17 /ambalaj