Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39798.025.0150 Știft de șochetă, lungime de 1-1/2 inch, diametru știft de 1/4 inch, 25 buc | CG8RPA 41ME06

FABORY U39798.025.0150 Știft de șopă, lungime de 1-1/2 inchi, diametru știft de 1/4 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8RPA Model: U39798.025.0150Crucea Ref: 41ME06

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
Material de bazăOțel de tăiat gratuit
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare1 1 / 2
finalizareaPlacat cu zinc
Tip capCap
Lungime1 1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
Tip PinFără Pin
StandardASME B18.8.1
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2831
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39798.025.0150 Știft de șopă, lungime de 1-1/2 inchi, diametru știft de 1/4 inchi, 25 buc.
€17.27 /ambalaj