Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39798.100.0225 Clevis Pin, 2-1/4 Inch Length, 1 Inch Pin Dia. | CG8RUG 41MF07

FABORY U39798.100.0225 Știft șurub, 2-1/4 inch lungime, 1 inch știft dia.

În stoc
Articol: CG8RUG Model: U39798.100.0225Ref. cruce: 41MF07 / 178N65
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
€12.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
Material de bazăOțel de tăiat gratuit
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaPlacat cu zinc
Tip capCap
Lungime2 1 / 4 "
Pin Dia.1"
Tip PinFără Pin
StandardASME B18.8.1
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39798.100.0225 Știft șurub, 2-1/4 inch lungime, 1 inch știft dia.
€12.86 /unitate