FABORY U51090.050.0001 Piuliță de blocare, dimensiune filet 1/2-13, grad 316 | CG8TAQ 41VL45

FABORY U51090.050.0001 Piuliță blocată, dimensiune filet 1/2-13, grad 316

Articol: CG8TAQ Model: U51090.050.0001Crucea Ref: 41VL45
€33.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de gem
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime0.302 in 0.323 in
Tip piulițăPiuliță de gem
StandardASME B18.2.2
StilPiuliță de gem
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime0.736 - 0.750 in
Dimensiunea cheii3 / 4 în

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51090.050.0001 Piuliță blocată, dimensiune filet 1/2-13, grad 316
€33.21 /unitate