Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51560.289.0150 Pin conic, dimensiune #5 X 1-1/2, grad 18-8 | CG8TXV 41LM36

FABORY U51560.289.0150 Ştift conic, dimensiune #5 X 1-1/2, grad 18-8

În stoc
Articol: CG8TXV Model: U51560.289.0150Crucea Ref: 41LM36

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€6.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Dia de sfârșit mare.0.288 - 0.290 "
Lungime1 1 / 2 "
Tip PinStandard
Mărimea# 5 x 1 1/2
Diafragmă mică.#5
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0126
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51560.289.0150 Ştift conic, dimensiune #5 X 1-1/2, grad 18-8
€6.24 /unitate