Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51562.409.0300 Pin conic, dimensiune #7 X 3, dimensiune filet 3/8-24, grad 18-8 | CG8TZR 41LN21

FABORY U51562.409.0300 Pin conic, dimensiune #7 X 3, dimensiune filet 3/8-24, grad 18-8

În stoc
Articol: CG8TZR Model: U51562.409.0300Crucea Ref: 41LN21
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
€33.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Dia de sfârșit mare.0.408 - 0.410 "
Lungime3 "
Tip PinFilet exterior cu piuliță
Mărimea# 7 x 3
Diafragmă mică.0.345 "
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0482
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: nuca

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51562.409.0300 Pin conic, dimensiune #7 X 3, dimensiune filet 3/8-24, grad 18-8
€33.71 /unitate