Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51580.043.0150 Diblu știft, 7/16 inch diametru nominal, 18-8 grad, 0.4375 inch știft dia., 5PK | CG8UDC 41UZ44

FABORY U51580.043.0150 Știft de diblu, diametru nominal de 7/16 inch, grad 18-8, diametru știft de 0.4375 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8UDC Model: U51580.043.0150Crucea Ref: 41UZ44

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Lungime1 1 / 2 "
Diametru nominal7 / 16 "
Pin Dia.0.4375 "
Stil PinTeren neîntărit
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1593
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51580.043.0150 Știft de diblu, diametru nominal de 7/16 inch, grad 18-8, diametru știft de 0.4375 inch, 5 buc.
€69.67 /ambalaj