Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51798.050.0175 Clevis Pin, 1-3/4 Inch Length, 18-8 Grade, 1/2 Inch Pin Dia. | CG8ULE 41MF63

FABORY U51798.050.0175 Știft șurub, 1-3/4 inch lungime, 18-8 grad, 1/2 inch știft dia.

În stoc
Element: CG8ULE Model: U51798.050.0175Crucea Ref: 41MF63
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
€7.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
Material de bazăOţel inoxidabil
Lungimea elementului de fixare1 3 / 4
Calitate18-8
Tip capCap
Lungime1 3 / 4 "
Pin Dia.1 / 2 "
Tip PinFără Pin
StandardASME B18.8.1
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0526
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51798.050.0175 Știft șurub, 1-3/4 inch lungime, 18-8 grad, 1/2 inch știft dia.
€7.15 /unitate