Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51810.013.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet #6-32, clasa 18-8, 25 buc | CG8ULY 41VA52

FABORY U51810.013.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet #6-32, clasa 18-8, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8ULY Model: U51810.013.0001Crucea Ref: 41VA52
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
€12.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
Calitate18-8
Înălţime0.28 - 0.47 "
Tip piulițăPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
StandardASME B18.6.9
StilPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Anvergura aripilor0.59 - 0.91 in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51810.013.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet #6-32, clasa 18-8, 25 buc.
€12.16 /ambalaj