Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51810.031.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 5/16-18, grad 18-8, 5 buc | CG8UMC 41VA56

FABORY U51810.031.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 5/16-18, grad 18-8, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8UMC Model: U51810.031.0001Ref. cruce: 41VA56 / 177M33
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
€3.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Calitate18-8
Înălţime0.53 - 0.66 "
Tip piulițăPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
StandardASME B18.6.9
StilPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Anvergura aripilor1.12 - 1.25 in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0396
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51810.031.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 5/16-18, grad 18-8, 5 buc.
€3.71 /ambalaj